PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0109 NRN40-L3K-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000550923
Codice prodotto
PEP306534-0109
Cod. produttore
306534-0109
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
67 mm
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no
mounting flange PA6-GF35, Degree of protection: IP67


