PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306533-0017 NRB8-18GS40-E2-IO-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000003505937
Codice prodotto
PEP306533-0017
Cod. produttore
306533-0017
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Altri
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Resistente alla compressione:
no
0 ... 150 Hz (window mode, switch point mode with stability alarm), Type of voltage: DC


