PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100001 UC500-18GS-IUEP-IO-V15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura (distanza) - 30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Lunghezza del sensore - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005591747
Codice prodotto
PEP304928-100001
Cod. produttore
304928-100001
Produttore
PEP
Campo di misura (distanza):
30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
90 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Corrente a vuoto:
60 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
14 Hz
1 analog output 0 ... 10 V