PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100000 UC500-18GS-2EP-IO-V15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004784997
Codice prodotto
PEP304928-100000
Cod. produttore
304928-100000
Produttore
PEP
Single head system, IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis, Programmable via DTM with PACTWARE, Programmable via IrDA (infrared interface), Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interfacetype: IO-Link (via C/Q = Pin 4), Interface type: IrDA (infrared interface), Output type: 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source


