PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0195 NXN3-8GM30-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000112800
Codice prodotto
PEP304615-0195
Cod. produttore
304615-0195
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Resistente alla compressione:
no