PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0162 NEB3-8GM40-E2-PUR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004257767
Codice prodotto
PEP304615-0162
Cod. produttore
304615-0162
Produttore
PEP
Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67


