PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0137 NBN3-8GS35-E3-V3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 3 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075711573
Codice prodotto
PEP304615-0137
Cod. produttore
304615-0137
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


