PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0115 NBN3-8GM25-E2-V3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079647045
Codice prodotto
PEP304615-0115
Cod. produttore
304615-0115
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no