PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001041 NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004139834
Codice prodotto
PEP304276-001041
Cod. produttore
304276-001041
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
56 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
2
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Resistente alla compressione:
no