PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001017 NSB5-18GM45-2E2-V1-M1-S2D2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005869006
Codice prodotto
PEP304276-001017
Cod. produttore
304276-001017
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
51 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
2
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Resistente alla compressione:
no


