PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304275-000001 NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074635221
Codice prodotto
PEP304275-000001
Cod. produttore
304275-000001
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
67 mm
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no
powder coated metal mounting flange, Degree of protection: IP68 / IP69, Threading: M12 x 1