PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP303881 PGV100A-F200-B28-V1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altri
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000657400
Codice prodotto
PEP303881
Cod. produttore
303881
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Read head for incident light positioning system, SIL 3 (EN 61508), Category 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET interface, PROFIsafe interface, Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape, Traverse distance up to 100 km , Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free


