PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP303099 NBB5-18GM60-I-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000002284642
Codice prodotto
PEP303099
Cod. produttore
303099
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
75 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


