PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP303083 ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Colore della guaina - Arancione
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
2000003121144
Codice prodotto
PEP303083
Cod. produttore
303083
Produttore
PEP
Numero di poli:
2
Colore della guaina:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Connection cable MSTB to M12 connector