PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP300243 NBB8-F33-E2-0,2M-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079176149
Codice prodotto
PEP300243
Cod. produttore
300243
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
10 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Resistente alla compressione:
no