pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297910 NBXX-F58E1X3-E8-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297910 NBXX-F58E1X3-E8-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Lunghezza del sensore - 46.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003058501

Codice prodotto

PEP297910

Cod. produttore

297910

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

46.5 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18.5 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Resistente alla compressione:

no

Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA66, Degree of protection: IP65