PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297900 VDM28-8-L1/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a tasteggio
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 25.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002486336
Codice prodotto
PEP297900
Cod. produttore
297900
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a tasteggio
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
54.3 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica


