PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297897 VDM28-15-L1-IO/73C/110/122


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di scansione / acquisizione - Sistema a tasteggio 
- Tipo di uscita di commutazione - NPN 
- Larghezza del sensore - 25.8 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Altezza del sensore - 88 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079646932
Codice prodotto
PEP297897
Cod. produttore
297897
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a tasteggio
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
54.6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica


