pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297895 VDM28-15-L1/73C/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297895 VDM28-15-L1/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a tasteggio

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Larghezza del sensore - 25.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del sensore - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697860

Codice prodotto

PEP297895

Cod. produttore

297895

Produttore

PEP

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a tasteggio

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Sensore di distanza fotoelettrico Pepper+Fuchs modello VDM28-15-L1 73C 136