PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296369 NBB20-U1-A0-T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074316960
Codice prodotto
PEP296369
Cod. produttore
296369
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
118 mm
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no