pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296368 NBB15-U4-A2-T

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296368 NBB15-U4-A2-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075956424

Codice prodotto

PEP296368

Cod. produttore

296368

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K