pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296169 PXV100A-F200-B28-V1D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296169 PXV100A-F200-B28-V1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078778665

Codice prodotto

PEP296169

Cod. produttore

296169

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Read head for incident light positioning system, SIL 3 (EN 61508), Category 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET interface, PROFIsafe interface, Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape, Traverse distance up to 100 km , Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free