PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100324 OMT300-R200-UEP-IO-V1-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a tasteggio
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Campo di misura (distanza) - 300...300 mm
Larghezza del sensore - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000002832164
Codice prodotto
PEP295670-100324
Cod. produttore
295670-100324
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a tasteggio
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Campo di misura (distanza):
300...300 mm
Larghezza del sensore:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
50.6 mm
Lunghezza del sensore:
41.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica