PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100126 OQT400-R200-2EP-IO-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 50.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001057155
Codice prodotto
PEP295670-100126
Cod. produttore
295670-100126
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
50.6 mm
Lunghezza del sensore:
41.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Frequenza di commutazione:
217 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica