PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100037 OBR25M-R200-2EP-IO-V15-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 33000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004002022
Codice prodotto
PEP295670-100037
Cod. produttore
295670-100037
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
33000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Con funzione timer:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50.6 mm
Lunghezza del sensore:
41.7 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data


