pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100003 OBD1400-R200-2EP-IO-0,3M-V31

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100003 OBD1400-R200-2EP-IO-0,3M-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001114940

Codice prodotto

PEP295670-100003

Cod. produttore

295670-100003

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

50.6 mm

Lunghezza del sensore:

41.7 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico modello OBD1400-R200-2EP-IO-0 3M-V31