PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP292530 NRB8-18GS50-E3-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003310982
Codice prodotto
PEP292530
Cod. produttore
292530
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1200 Hz
Resistente alla compressione:
no