pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288265 NMB10-18GH50-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288265 NMB10-18GH50-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000548333

Codice prodotto

PEP288265

Cod. produttore

288265

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

63.5 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in mild steel, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindricaltype, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4435 / AISI 316L, Degree of protection: IP68 / IP69K