PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282839 NBN15-30GM60-I3-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078813625
Codice prodotto
PEP282839
Cod. produttore
282839
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


