PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282274 KFU8-UFC-1.D.FA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074766116
Codice prodotto
PEP282274
Cod. produttore
282274
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Trasduttore di frequenza modello KFU8-UFC-1.D.FA