PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP281016 OBE20M-R101-S2EP-IO-V31-L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 30000 mm
Con funzione timer - no
Segnalazione di preavaria - no
Riflettore incluso - no
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075694203
Codice prodotto
PEP281016
Cod. produttore
281016
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
30000 mm
Con funzione timer:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
13.9 mm
Altezza del sensore:
41.4 mm
Lunghezza del sensore:
18.3 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
-40 °C ... 60 °C