pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP281004 OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP281004 OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 30000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079894005

Codice prodotto

PEP281004

Cod. produttore

281004

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

44.5 mm

Lunghezza del sensore:

21.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Laser thru-beam sensor, Miniature design with versatile mounting options, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, IO-Link interface for service and process data, Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity), Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C