PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277764 UC2000-L2-E5-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 60...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078557901
Codice prodotto
PEP277764
Cod. produttore
277764
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
60...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
5 Hz
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source