PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP272511 NBB2-V3-Z4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000002594734
Codice prodotto
PEP272511
Cod. produttore
272511
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
16 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
27.8 mm
Altezza del sensore:
10.2 mm
Resistente alla compressione:
no


