PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100510 OBP120-R100-2EP-IO-V31-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza nominale di scansione - 120 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075701611
Codice prodotto
PEP267075-100510
Cod. produttore
267075-100510
Produttore
PEP
Distanza nominale di scansione:
120 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
44.5 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K