PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100494 OBT350-R100-2EP1-IO-0,3M-V1-IR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004408510
Codice prodotto
PEP267075-100494
Cod. produttore
267075-100494
Produttore
PEP
Triangulation sensor with background suppression, Miniature design with versatile mounting options, Best background suppressor in its class, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K


