PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100156 OQT150-R100-2EP-IO-V31-L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 11 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 44.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078813236
Codice prodotto
PEP267075-100156
Cod. produttore
267075-100156
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
44.5 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Frequenza di commutazione:
217 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica