PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100150 OQT150-R100-2EP-IO-V31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 11 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 44.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074678334
Codice prodotto
PEP267075-100150
Cod. produttore
267075-100150
Produttore
PEP
Principio di scansione / acquisizione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
44.5 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Frequenza di commutazione:
217 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica