PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100002 OBR7500-R100-2EP-IO-0,3M-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078813076
Codice prodotto
PEP267075-100002
Cod. produttore
267075-100002
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Con funzione timer:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
37.1 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data