pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP266632-100000 UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP266632-100000 UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074073795

Codice prodotto

PEP266632-100000

Cod. produttore

266632-100000

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

23 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

40 mA

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Single head system, IO-Link interface for service and process data, Programmable via DTM with PACTWARE, Continuous distance value via IO-Link process data, Series: -F77, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interface type: IO-Link (via C/Q = Pin 4), Output type: 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V