PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP265351 LS682-DA-EN/F2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 180000 mm
Con funzione timer - no
Segnalazione di preavaria - sì
Riflettore incluso - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073673323
Codice prodotto
PEP265351
Cod. produttore
265351
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
180000 mm
Con funzione timer:
no
Segnalazione di preavaria:
sì
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
170 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
171 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm