pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264846 SB3,5-A2-0,5M-V31

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264846 SB3,5-A2-0,5M-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073977810

Codice prodotto

PEP264846

Cod. produttore

264846

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

19 mm

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

15 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Slot, Series: Slot type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: fixed cable with plug, Housing material: Crastin (PBTB), Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1, Material: PVC