PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263760 PMI14V-F112-U-IO-V31
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003677696
Codice prodotto
PEP263760
Cod. produttore
263760
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Parameterization and diagnosis via IO-Link, Analog output 0 ... 10 V, Measuring range 0 ... 14 mm, Switching element function: Analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link, Output type: voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector, 4-pin


