pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263389 OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263389 OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001475218

Codice prodotto

PEP263389

Cod. produttore

263389

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

25.5 mm

Lunghezza del sensore:

4.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Triangulation sensor with background suppression for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin, Very flat design for direct mounting without mounting bracket, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Small parts detection from 0.05 mm, Highly visible light spot, even on dark materials, Extremely small light spot for very high switching point accuracy