PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263268 CBN15-F64-A2-0,3M-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
2000001113189
Codice prodotto
PEP263268
Cod. produttore
263268
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no


