PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261247 UC400-F77-IU-IO-V31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 30...400 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078812109
Codice prodotto
PEP261247
Cod. produttore
261247
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
30...400 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
23 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
50 mA
, Interface type: IO-Link (available after activation via programming button until next reset), Output type: 1 analog output 0 (4) ... 20 mA or
1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source