PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261246 UC250-F77-IU-IO-V31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 20...250 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078812062
Codice prodotto
PEP261246
Cod. produttore
261246
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
20...250 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
23 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
50 mA