PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261242 UC250-F77-EP-IO-V31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
2000000112213
Codice prodotto
PEP261242
Cod. produttore
261242
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
23 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
40 mA
Frequenza di commutazione:
20 Hz