pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP260312 LS682-DA-EN/F1/35

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP260312 LS682-DA-EN/F1/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 350000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria -

  • Riflettore incluso - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079407106

Codice prodotto

PEP260312

Cod. produttore

260312

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

350000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

170 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Lunghezza del sensore:

171 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

785 nm

Sensore fotoelettrico a sbarramento modello Pepper+Fuchs LS682-DA-EN F1 35