PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP255000 ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Materiale del corpo dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
2000004633189
Codice prodotto
PEP255000
Cod. produttore
255000
Produttore
PEP
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded